จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 16 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.937 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 7 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TITAN PRO TOCFD405 ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์คู่ ทรงรี 440/370 VAC 40/5 MFD ความสูงรวม 5 5/32 นิ้ว
- SMC VALVES ZP2-B10MBN ยางดูดฝุ่น อื่นๆ ขนาด 10-25
- FABORY M39078.100.0100 เดือยกลมมาตรฐาน ยาว 100 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเดือย 10 มม. ธรรมดา เหล็ก
- เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN 14002-3H
- SLOAN 3210006 ฟลูออมิเตอร์แบบแมนนวล
- DIXON GLP510 เกจวัด ABS แบบเติมของเหลว, หน้า 2-1/2 นิ้ว, LM 1/4 นิ้ว, 0-60PSI
- มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วโลก LAM50-12-365TC, งานทางทะเล, 50 HP, 1200 RPM, 208-230/460V, 365TC Frame, C-Face with Feet
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RS115ILLA สวิตช์สลับ เสาเดี่ยว 15A 120VAC สีน้ำตาล
สำรวจเพิ่มเติม
- BALDWIN FILTERS
- BESTFLEX CONVEYOR
- FLEXLOC
- KEYSHAFT
- EDWARDS MFG
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรมือ
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- T- สลักเกลียว
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- HELICOIL เกจสมบูรณ์ เมตริกหยาบ 4H5H
- TEMPCO CRT Series เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบพกพา
- เคาน์เตอร์ซิงค์ KEO ร่องเดี่ยว
- GLOBE SCIENTIFIC Snap Caps พร้อมแถบนิ้วหัวแม่มือหนึ่งอัน สำหรับหลอดขนาด 13 มม.
- DURHAM MANUFACTURING โต๊ะทำงานสำหรับเครื่องจักร
- EATON LGEDC Series DC เซอร์กิตเบรกเกอร์
- EATON S060 Series หม้อแปลงกระแสโซลิดคอร์ซีรีส์
- ฝาครอบปั๊ม PEABODY ENGINEERING
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MERSEN FERRAZ Surge-Trap Pluggable ซีรีส์ STPT12 เสริมแรงด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿3,965 / หน่วย