TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPL 10C978

TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต

รายการ: AA2BPLรุ่น: 5M062B3X1/16C-25อ้างอิงข้าม: 10C978
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,431
5.00% ปิด
฿3,260 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ขอบกริ๊ปซีล
ประเภทกาว กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย
การใช้งาน เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก
หลอดไฟ Dia 1 / 5 "
หลอดไฟ Dia 0.2 "
เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ 3 / 16 "
ตำแหน่งของหลอดไฟ ด้านล่าง
วัสดุหลอดไฟ EPDM
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 0.062 "
เหมาะกับ Edge 0.0625 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 1 / 16 "
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 3 / 16 "
ความยาวของขา 3 / 8 "
ความยาว 25 ฟุต
วัสดุ ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว 150 ° F
นาที. อุณหภูมิ -20 ° F
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนหลอดไฟ 1
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
ความสูงโดยรวม 0.575 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 25 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 1 / 5 "
ประเภทสินค้า ซีลแต่งขอบ
รูปโปรไฟล์ หลอดไฟด้านบน
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 7 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3916200091
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นหลอดไฟ Diaเหมาะกับ Edgeความสูงโดยรวมความยาวของขาความกว้างโดยรวมสไตล์วัสดุColor ราคา
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,800
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ-
RFQ
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPR 10C985 5M062B3X1/16A-1001 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿12,025

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿3,431 / หน่วย