จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 1 / 5 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 3 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.094 " |
| เหมาะกับ Edge | . 09375 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 3 / 32 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 16 " |
| ความยาวของขา | 3 / 8 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.463 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 1 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿12,025 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- PRIME LINE MP4592 ที่กั้นประตูแบบตั้งพื้น อะลูมิเนียมดัด
- NVENT 100T0250EG ตัวแขวนแบบห่วง เหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป ท่อ 2 1/2 นิ้ว แกนเกลียวขนาด 1/2 นิ้ว
- GATES 3202-0011 สายยาง Xtreme 501 Ar, 1/2X500 ฟุต
- MAIN FILTER INC. MF0277890 H9080 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, ความสูง 12.95 นิ้ว
- OSG 1653505508 Extension Tap, ขนาดเกลียว 7/8-14 นิ้ว, ความยาวเกลียว 1 21/64 นิ้ว, ความยาว 7 55/64 นิ้ว
- SUPER-STRUT B1400HS-68EG ช่องสล็อต, ขนาด 1/2 นิ้ว, ความยาว 6.8 ฟุต
- WALTER TOOLS G1011.12R-3T21GX24 ที่จับเครื่องมือกลึงตัดและเซาะร่องแบบจัดทำดัชนีได้, Novex-Cut, การเซาะร่องแนวรัศมี
- KRUEGER HS2-2-69 เกจวัดระดับ Therma เปิด NPT 2 นิ้ว ความลึก 69 นิ้ว ลูกลอยสแตนเลส
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- REX CUT
- BIG BEAM
- PRO1 IAQ
- RUKO
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- อุปกรณ์เสริมถาดอาหาร Steam Table
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- เครื่องชั่งอาหาร
- ม้วนออกชั้นวางของ
- ขั้วต่อตัวผู้ JOHN GUEST เกลียว NPTF อะซีตัล สีขาว
- เครื่องสั่นลมแบบเงียบรุ่น VIBCO GIO Series PlasticTurbine
- ANVIL AS1100 ซีรีส์แคลมป์ท่อเหล็กกล้าแข็ง สังกะสี โครเมียมไตรวาเลนต์
- WESTWARD ค้อนทุบกระจก
- HOFFMAN Type 4X สองประตู 3 จุดสลักติดผนัง Enclosures
- พาร์เกอร์ฟิตติ้ง
- ปั๊มไดอะแฟรมคู่ทำงานด้วยลมซีรีส์ ARO PD03P
- ชุดประกอบอ่างเก็บน้ำแบบแมนนวลของ TRICO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿3,772 / หน่วย