TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบกริ๊ปซีล |
หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
สี | Black |
เหมาะกับ Edge | 0.03125 " |
ความยาวของขา | 0.375 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความสูงโดยรวม | 0.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.401 " |
สไตล์ | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 4016935050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375 " | 25ft | 0.375 " | 0.385 " | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿1,947 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375 " | 25ft | 0.375 " | 0.401 " | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,064 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375 " | 25ft | 0.375 " | 0.432 " | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,159 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375 " | 25ft | 0.575 " | 0.2 " | หลอดไฟด้านบนพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,212 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375 " | 25ft | 0.375 " | 0.463 " | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,144 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375 " | 25ft | 0.575 " | 0.2 " | หลอดไฟด้านบนพร้อมด้ามจับไวนิล | ฿2,144 | |
5M062B3X1/64A-100 | 0.375 " | 100ft | 0.375 " | 0.385 " | หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.