TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 1 / 5 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.016 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0156 " |
| ความยาวของขา | 3 / 8 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.385 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.56 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿12,025 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SPEC C03120472250S สปริงอัด อัตราความแข็ง 12.6 ปอนด์/นิ้ว ความจุรับน้ำหนัก 10.57 ปอนด์ สเตนเลสสตีล
- ENERPAC ZE5420MG ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า, วาล์วควบคุมด้วยมือ 4/3, น้ำมันใช้งานได้ 5 แกลลอน, 10000 PSI
- VERMONT GAGE 911305450 เกจวัดแบบพิน คลาส ZZ, Go, BG ขนาด 0.0545 นิ้ว
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NDJ5 สปริงอัด อัตราความแข็ง 22.92 ปอนด์/นิ้ว ความจุรับน้ำหนัก 9.21 ปอนด์ สเตนเลสสตีล
- HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v รอกโซ่ไฟฟ้า 500 Lb. 10 ฟุต
- T&S 011473-40 ชุดหน้าแปลนทางเข้า สไตล์ติดตั้งบนดาดฟ้า
- ปลั๊กเบรกเกอร์วงจร Pow-R-Way 3800 ขั้ว EATON IBPMC3N 600 Vac 800A 4 สาย เฟรม Mc
- BROWNING 730034 FBE920X 3 7/16 Four Bolt Flange แบริ่งลูกกลิ้งเรียว, Double Collar Mount Lock, ติดตั้ง, เหล็กหล่อ
สำรวจเพิ่มเติม
- IMPERIAL
- KEYSHAFT
- MEDCASTER
- STARRETT
- HANDLE-IT
- อุปกรณ์มาตรวัดน้ำ
- เครื่องตัดตะขอ
- กรวยจราจร
- ติดตามอุปกรณ์เลื่อย
- ชุดฟิวส์
- ถุงมือเฉพาะงาน IRONCLAD I-Viz สีเขียวสะท้อนแสง
- DESTACO 2002 Series แคลมป์ยึดแนวตั้ง, U-Bar
- อะแดปเตอร์ตัวเมีย VIEGA PROPRESS สีบรอนซ์ Press x FNPT
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งสามเฟส ACME ELECTRIC, โวลต์ปฐมภูมิเดลต้า 480V, โวลต์ทุติยภูมิ 480Y/277
- NORDFAB Machine Adapters
- COOPER B-LINE B2000 Series แคลมป์ท่อทองแดง
- SPEARS VALVES บอลวาล์วยูเนี่ยน PVC แบบธรรมดา ปลายเกลียว EPDM
- ข้อต่อท่อ MERIT BRASS 4020
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต