จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 1 / 5 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 3 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.031 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.03125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 32 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 16 " |
| ความยาวของขา | 3 / 8 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.401 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
| 5M062B3X1/16A-100 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿12,025 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- สลา 3346013
- ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ LPT3W-050-60 โต๊ะยกขากรรไกรฐานกว้าง 36 นิ้วความจุ 5000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 68 นิ้ว
- ปะเก็นวาล์ว SMC M-10/32G
- SMC VALVES NCGNN63-0200-XC6 กระบอกสูบตัวกลม ขนาด 63 มม.
- 80/20 5360-BLACK สีดำ 10 S แคลมป์ยึดแนวนอน 1 นิ้ว
- NORTON Abrasives 66254429268 ล้อกลางหด 4-1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว x 7/8
- LOVEJOY 68514427852 สายพานร่องวีแบบสปริงโหลด เจาะ 1-1/8 นิ้ว ยาว 4.13 นิ้ว
- ALCO FILTERS MS-6516 ตัวกรองอากาศ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 120 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 115 มม., ความสูง 8 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LUBERFINER
- WILSON
- ALEMITE
- MAXI-LIFT
- การระงับหมวกนิรภัย
- เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- DESTACO 247, 267 Series แคลมป์จับยึดแนวตั้ง
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีดำ/ขาว ไนไตรล์ชนิดเรียบ
- ลูกกลิ้งท่อซีรีส์ ANVIL AS1911
- ANVIL AS679 ซีรีส์ U รองรับ
- DIXON ข้อศอกหมุน
- HELICOIL ต๊าปเกลียวก้นหอยสูง 5H เมตริกหยาบ
- สเตรนเนอร์ DAYTON
- สมุดมาร์คเกอร์ลวดพิมพ์ล่วงหน้า 3M ScotchCode, SPB
- 80/20 15 Series 1503-LS โปรไฟล์รีดขึ้นรูปแบบ T-Slotted เปิดติดกันสามชุด
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿3,772 / หน่วย