จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.795 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น KPWBP2075GXQ กำลัง 200 วัตต์
- ตัวยึด TITAN HJA04064
- RULAND MANUFACTURING TSP-32-12-F ปลอกเพลาเกลียว 2 นิ้ว 12 TPI เหล็กออกไซด์สีดำ แบบแคลมป์สองชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 นิ้ว กว้าง 0.688 นิ้ว
- EATON NGR25481BNYGN สวิตช์โยก 10A ที่ 250 Vac, 15A ที่ 125 Vac, 15A ที่ 28 Vdc, 2 ขั้ว
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U20365.087.9999 แกนเกลียว ขนาดเกลียว 7/8 นิ้ว 14 เหล็กกล้าคาร์บอน ยาว 12 ฟุต เกรด A ชุบสังกะสี ละเอียด
- MAIN FILTER INC. MF0420772 XH02228 ไส้กรองไฮดรอลิก สเตนเลสไฟเบอร์ ระดับ 20 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.12 นิ้ว
- EATON FDCE308033W เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case ชนิด Fdc 3 ขั้ว 80A 600 Vac 250 Vdc ไม่มีขั้วต่อ
- MARTIN SPROCKET 950-96-48 ดุม F9 1/2X3X1 1/2 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- DIAMOND VANTAGE
- KEYSHAFT
- MASTER CASTER
- SIMPLEX
- ปืนพ่นลม
- เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- แอคถั่ว
- ANSELL 70-765 ถุงมือนิรภัยป้องกันการบาดขั้นสูง Activarmr
- สายเคเบิลหลายคอนดักเตอร์ CAROL Carolprene, ชีลด์แบบถักเปีย
- ท่อ TYGON F-4040-A
- ANVIL 008G ซีรีส์ Riser Clamps
- ที่เก็บเครื่องมือ CHAMPION FMPro Extreme Series Power Packages
- สเปเซอร์ ARO
- EDSAL Uprights สำหรับชั้นวางโลหะแบบ Bulk Rack
- ไดรฟ์ความถี่ปรับได้ซีรีส์ EATON H-Max, FS4
- มอเตอร์เกียร์มุมฉาก DAYTON, TENV, 24V DC
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,506 / หน่วย