จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 7 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- STREN-FLEX SFERSST5-04 สลิงกลม Simian Gt, ความยาวสลิง 4 ฟุต, ความสามารถในการผูกปมแนวตั้ง 15000 ปอนด์, สีแดง
- SALSBURY INDUSTRIES 3710D-CCFP Standard Horizontal MailBox, 4C ขนาด 31.125 x 37.5 x 17 นิ้วสูง 10 ประตู
- SLOAN 0318111PK การติดตั้งเครื่องซักผ้า
- มอเตอร์ DC BOSTON GEAR V9100-B 1H
- โดเรียน TNMC-43NV-DASK25B
- UNITED ABRASIVES-SAIT 23450 ล้อขัดขนาด 14 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.125 นิ้ว T 1 นิ้วรูอาร์เบอร์
- VERMONT GAGE 912112840 เกจวัดแบบพิน คลาส ZZ, Go, BG, ขนาด 12.84 มม.
- VERMONT GAGE 361185530 เกจวัดเกลียวแบบแหวน ขนาดเกลียว 1 7/16 นิ้ว - 18, NoGo, ระดับเกลียว 2A, Unef
สำรวจเพิ่มเติม
- GENIE
- KEYSHAFT
- MENDA
- SUMMIT BREEZE
- CURT
- เคล็ดลับและฝาปิดเฟอร์นิเจอร์
- ยามแม่กุญแจ
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- ชุดซ่อมเกลียวเกลียว
- สว่านและดอกสว่านรวม KEO แบบปลายเดียว ชนิด Bell-Hey มุมดอกสว่าน 60 องศา
- สว่านและดอกสว่านเมตริกซีรีส์ยาว KEO มุมดอกสว่าน 60 องศา โคบอลต์
- เทปติดฉลาก GLOBE SCIENTIFIC ขนาด 1/2 นิ้ว x 500 นิ้ว ต่อม้วน
- เครื่องสั่นไฟฟ้า DAYTON
- HALLOWELL ชั้นวางของมาตรฐานไฮเทคสำหรับงานปานกลาง
- BUSSMANN WKFHO Series ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- THERMO FISHER SCIENTIFIC เครื่องทดสอบ pH แบบกันน้ำ
- ถังขนส่งเหล็กกล้าคาร์บอน SKOLNIK
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/4C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿15,102 / หน่วย