จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.67 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TRIPP LITE TLM609GF เต้ารับ 15a 6 เต้ารับ 9 ฟุต
- DDS 14016013TCV ซีลน้ำมันเพลาโรตารี, 2 ลิปพร้อมสปริง, Tc, ฟลูออโร, ID 140 มม., Od 160 มม., ความกว้าง 13 มม.
- FABORY U04132.062.0400 น๊อตหน้าแปลน, 1-1/3 นิ้ว หน้าแปลน Dia., 5/8-11 ขนาดเกลียว เกรด 8 เกรด
- NIBCO 9020650 601 ข้อต่อแบบถ้วยต่อถ้วย ขนาด 2 นิ้ว เขียนด้วยทองแดง
- STARRETT 81608 หินแกรนิตขอบตรงสีชมพู Aa 2 x 4 x 24
- KIPP K0270.5A61X50 มือจับปรับระดับได้ ทรงหยดน้ำ ด้ามจับไฟเบอร์กลาส ขนาด 5/8 นิ้ว ถึง 11 เกลียว
- VESTIL PE-2572-36 แท่นปรับระดับแบบ Edge-O-Dock เหล็กไฟฟ้า ขนาด 26-3/4 x 98 x 27-1/2 นิ้ว ความจุ 25000 ปอนด์ สีน้ำตาล
- ELDON JAMES RY4-6GFBN ข้อต่อลด Y, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 x 3/8 นิ้ว, ไนลอนสีดำเติมแก้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SOLA/HEVI-DUTY
- ACTION COUPLING
- HARRINGTON AWG
- DINNECTOR
- ล้อขัดและสับ
- แปรงรหัสสี
- เคล็ดลับการติดต่อเชื่อม
- ขั้วต่อการกำจัดฉนวน
- ฟิวส์คลาส L
- ถุงมือหนัง CONDOR หนังวัว พรีเมี่ยม เต็มนิ้ว สีเทา
- DESTACO 385-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- OK INDUSTRIES ลวดพันสายไฟ Kynar หุ้มฉนวน ชุบเงิน
- ชุดทดสอบการสอบเทียบจอภาพ ALLEGRO SAFETY CO
- HONEYWELL ลดประเดิม
- ESCHENBACH OPTIK GMBH หัวแว่นขยาย
- COTTERMAN บันไดกลิ้ง Tilt N Roll สแตนเลส
- ตลับลูกปืนไฟฟ้า ACME
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/8A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,051 / หน่วย