จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.906 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TROEMNER 8424T น้ำหนักสอบเทียบ 2000g Satin
- DAYCO 89059 หมายเลขอุตสาหกรรมรอกแรงดึง
- ZOELLER 4389-0011 XNUMX
- ป้ายบอกทางอพยพฉุกเฉิน MIGHTY LINE EmergencyEvac24 กว้าง 24 นิ้ว
- ดอกสว่าน ECEF 543550 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5,50 มม. ยาว 139 มม. สีทองและสีดำ เหล็กกล้าไฮสปีด
- ENERPAC A21 Base Attachment สำหรับถังขนาด 10 ตัน Rc
- GATES 290J16 สายพาน Micro-V ส่วน J
- LIFT-ALL EE2802TFX6 สลิงตา 6 ฟุต L 6400lb W2in
สำรวจเพิ่มเติม
- EAZYPOWER
- KEYSHAFT
- SPEEDAIRE
- FENWAL IGNITION CONTROLS
- WHEEL CHECK
- สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก
- ชุดซับเปียก
- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- FALLTECH แผ่นรัดหน้าท้องพร้อมการเชื่อมต่อลำตัวส่วนบน ลิ้นรองเท้า
- ANSELL 56-910 Alphatec ผ้ากันเปื้อนป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับงานหนักปานกลางถึงหนัก
- CONDOR Premium, ปลอกแขนนิรภัย, ขนแกะฝ้าย, ถุงมือหนังนิ้วหัวแม่มือมีปีก
- แหวนรอกเชื่อมต่ออเนกประสงค์ RUD CHAIN WPP-S Powerpoint
- MUELLER INDUSTRIES 861SS-BC Y สเตนเนอร์
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติถุงปลอดเชื้อ
- MORSE DRUM ตัวยกดรัมแบบด้านล่างตะขอ
- ขั้วต่อทองแดงชนิด BURNDY KA-LUG รูเดียว
- มอเตอร์เกียร์เพลาคู่ขนาน DAYTON, TEFC, 90V DC
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X3/16C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿14,966 / หน่วย