จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 16 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.669 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 7 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ZOELLER 16134 แพ็คเกจลวด
- MI-T-M 50-0196 รอกสายยาง ขนาด 16 นิ้ว ความยาวสายสูงสุด 200 ฟุต
- VOLKEL 08328 เกลียวแทรก สแตนเลส UNF 7/16 x 20 - ขนาด 1.5D
- RWM 95-NYB-1030-S ลูกล้อ Kingpinless Plate, เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว, ความสูง 12 1/2 นิ้ว, หมุนได้
- VIBCO SCRF-2 ตัวยึดสำหรับสั่น
- MENDA 35239 ขวดนม ESD ขนาด 6 ออนซ์ HDPE สีน้ำเงิน
- APPLETON ELECTRIC AEAB13430S เซอร์กิตเบรกเกอร์, 3 Pole, 30At, 480V
- GATES SPC-6M3KG-6MP-6MP-130
สำรวจเพิ่มเติม
- DEFELSKO
- KEYSHAFT
- RAYMOND PRODUCTS
- GROUT-AIDE
- SUPERIOR
- วาล์วขยายตัวตามอุณหภูมิ
- ผ้าคลุมรองเท้าและรองเท้าบู๊ต
- ฐานติดตั้ง
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องวัดอุณหภูมิผนัง / โต๊ะ / หน้าต่าง
- AKRO-MILS 30280 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- AKRO-MILS 30282 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- ปลั๊กข้อต่อ JOHN GUEST โพลีโพรพีลีน สีดำ
- ข้อต่อท่อต่อสายยาง JOHN GUEST สีเทาอะซีตัล
- เทปติดฉลาก GLOBE SCIENTIFIC ขนาด 3/4 นิ้ว x 60 หลาต่อม้วน
- VULCAN HART ปล่องควันด้านหน้า
- COOPER B-LINE B110 สามรู Offset Z รองรับ
- ดอกเอ็นมิลโคบอลต์ REGAL ปลายคู่ ไฮสปีด CC 4 ฟัน ALTiN
- LEGRIS ชายตรง
- คอห่านแข็ง T&S
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 100 ฟุต
฿15,174 / หน่วย