จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 16 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.669 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 7 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON XB3UKF25 เทอร์มินัลบล็อกเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์สามระดับ 250/300 Vac 15/30A
- ไดนาเบรด 55989
- วิคเกอร์ 626461
- DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALUFL8MR95 รถเข็นสินค้า ชั้นล็อค 4 ชั้น ขนาด 24-1/4 x 42-1/4 x 36 นิ้ว
- GROVE GEAR GR8260528.23 GR-HM826-15-H1-140-23 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 15:1, ID 0.75 นิ้ว, OD 1.438 นิ้ว, เหล็กหล่อ
- แผ่นกรองอากาศแบบจีบขนาดเล็ก รุ่น 20HN64 สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20 x 20 x 12 นิ้ว ทำจากใยแก้วและพลาสติก ไม่มีส่วนหัว
- SHANNON INSULTECH HS-081-36Y251 แผ่นกันความร้อนสำหรับ 30B3 5 x 5 x 6-1 / 2 นิ้ว
- ชุดอะแดปเตอร์บัสเทปคาสเซ็ต EATON MUBADP432, Sb และ IEC 4P 3200A
สำรวจเพิ่มเติม
- GKS-PERFEKT
- HANKISON
- KEYSHAFT
- NEW PIG
- GARLOCK SAFETY SYSTEMS
- เครื่องจ่ายแว่นตา
- มอเตอร์ซีเฟรม
- ตลับลูกปืน Flangette
- Grommets ยาง
- น็อต
- MCR SAFETY Cut Pro ถุงมือทำงานทนแรงตัด Ninja
- DESTACO 324-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- FACOM 287B ไดรเวอร์สตั๊ดประเภทลูกกลิ้ง
- MAYHEW TOOLS ชุดทองเหลือง
- AIR HANDLER มินิจีบสังเคราะห์ V-Bank พร้อมปะเก็น MERV 13
- ใหม่ STRIPE Number Stencil
- เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น KERN AND SOHN
- VESTIL ATWR Series ลูกตั้งล้ออะลูมิเนียม
- GRAINGER เสื้อยืดอนามัย
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/16A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,010 / หน่วย