จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.857 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- THOMAS & BETTS 13474 ดายย้ำบน, เครื่องมือช่าง, 1/0 AWG,/1 AWG/4 AWG ความจุดึงอลูมิเนียม
- WERMA 22110067 ไฟสัญญาณอุตสาหกรรม 75 มม. สีแดง ถาวร ตัวยึดที่ฐาน 115 VAC
- โมดูลรับสัญญาณ NAPCO GEM-RECV255
- SPEARS VALVES 835-007BR ตัวเมีย อะแดปเตอร์ ข้อต่อ x ทองเหลือง FPT ตาราง 80 ขนาด 3/4 นิ้ว PVC
- EATON AN19GN0E5E005 สตาร์ทเตอร์แม่เหล็กแบบไม่ย้อนกลับแรงดันไฟเต็ม คอยล์ 208 VAC V 3P กล่องเปิด
- GRAINGER N01000.037.0075 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 16 นิ้ว เหล็ก ยาว 3/4 นิ้ว สูงหัว 15/64 นิ้ว เกลียว 5
- BALDWIN FILTERS BF1008 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในบรรทัด
- MILTON-INDUSTRIES 1020 ไมโครฟิลเตอร์, 1/2 นิ้ว NPT, โพลีคาร์บอเนต
สำรวจเพิ่มเติม
- CONTINENTAL INDUSTRIES
- KEYSHAFT
- STRONG HOLD
- AMANA
- ตัวควบคุมอุณหภูมิ
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- เครื่องซักผ้า Countersunk
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- RINGERS GLOVES ถุงมือป้องกันการกระแทกสำหรับงานหนัก
- LOC-LINE T ฟิตติ้ง
- ข้อต่อยูเนี่ยน JOHN GUEST โพลิโพรพิลีน สีขาว
- ZING ชุดล็อคแบบเติม
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV Fabricated Fitting 90 องศา ข้องอถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- WALTER TOOLS ดอกสว่านจ็อบเบอร์
- ดอกกัดโคบอลต์ REGAL ปลายเดี่ยว ไฮสปีด CC 3 ฟัน Alcrona
- SPEC สปริงอัดแบบเมตริก สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27 มม.
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/4A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,487 / หน่วย