TRIM LOK INC 4100B3X1/4A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.857 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ตลับลูกปืนหน้าแปลน SEALMASTER SF-15C CR 4 สลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9375 นิ้ว ล็อคด้วยสกรูเซ็ต ซีลแบบสัมผัส
- ANVIL 0362738007 ข้อต่อลดแบบเชื่อมซ็อกเก็ต เหล็กหลอม ขนาด (a) 1" ขนาด (b) 3/4"
- เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ BQ200500A 218152 แท่งคว้านที่ผ่านการรับรอง คาร์ไบด์แข็ง Altin ความลึกสูงสุด 0.5 x 0.250 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
- กล่องขั้ว RITTAL 1512000 สูง 400 มม. กว้าง 600 มม. ลึก 4.72 นิ้ว ผนัง
- MARTIN SPROCKET 10 8V 3550 P Sheave, บูช QD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 35.5 นิ้ว, 10 ร่อง, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 35.3 นิ้ว, เหล็กหล่อ
- GRAINGER 06H021N01014 เช็ควาล์ว, ไหลเดี่ยว, ลูกสูบอินไลน์สปริง, สแตนเลส 316, FNPT x FNPT
- MAIN FILTER INC. MF0617741 HHC02150 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, ระดับ 10 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 8.75 นิ้ว
- APOLLO VALVES 3003001K 102TK3 วาล์วประตูบรอนซ์ก้านไม่ยก Class 125 ฝาเกลียวขนาด 3 นิ้ว 2 x FNPT สีเหลือง
สำรวจเพิ่มเติม
- DEVCON
- KEYSHAFT
- UNITHERM
- BRENNAN INDUSTRIES
- ABB
- ตำแหน่งยานพาหนะและผู้ถือ Placard
- ม้วนสลิปยืน
- ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- พัดลม Tubeaxial Direct Drive
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- CONDOR ถุงมือหนังวัวสีส้มที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-501 Hyflex
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC Series ข้อต่อสวม, อะซีตัล
- ประแจปากตายหุ้มฉนวน FACOM 46 VSE ซีรีส์ 1000 โวลต์
- ข้อต่ออัด TEMPCO
- OMRON 24VDC, รีเลย์
- TANIS BRUSHES ที่ใส่แปรงแถบด้านหลังโลหะอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและ PVC แบบยืดหยุ่น
- WOODHEAD 130105 Series โคมไฟมือถือ
- ฝาครอบแบริ่ง BALDOR / DODGE
- VESTIL SE Series แผ่นเหล็กอู่รถบรรทุก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/4A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 250 ฟุต