จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.999 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WOODHEAD 1200720603 706001D02F2501 ชุดสายไฟ 6 เสา ตัวเมีย 25 ฟุต 90 องศา ขนาด 22/6 PVC/สแตนเลส
- 3M FP301-1/8-48 - ใส - ท่อหดความร้อน 250 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.13 นิ้ว ก่อนหด ความยาว 4 ฟุต
- LYNDEX-NIKKEN 020-016 Collet ขนาด 1/4 นิ้ว 200DA ช่วง 0 นิ้วถึง 1/32 นิ้ว
- BATTALION 1WBD8 เหล็กบานพับตี๋ ยาว 2-11/16 นิ้ว
- KIMBLE CHASE 26505-250 Erlenmeyer Flask, ความจุ 250 มล., แก้ว Borosilicate, 50 ถึง 225mL Graduation
- EATON HMCP030H1CA05 ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ 1A-1B หางหมูด้านขวาด้านเดียวกัน 90-300A 600 V 250 Vdc
- ตู้เก็บของ HALLOWELL U1282-6MR Black Tie Black / Red Unassembled
สำรวจเพิ่มเติม
- CHECKERS
- DRAGONLAB
- KEYSHAFT
- THERN
- BIG ASS FANS
- กระทะกันฝุ่น
- เครื่องผสมคอนกรีต
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- สารเคลือบพื้น
- DESTACO 207 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
- AUTOQUIP โต๊ะยกขากรรไกร Super Titan
- CONDOR ถุงมือหนังวัวหนังทัศนวิสัยสูง สีเหลือง
- เครื่องจุดระเบิดน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์ ALLANSON
- สปริงแก๊ส RAYMOND Powerline X9500
- วาล์ว SPEARS PVC 100 PSI IPS x อะแดปเตอร์ PIP, ปะเก็น x ปะเก็น
- RACO วงแหวนปูนปลาสเตอร์คู่
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ 7 เกจ สีขาว
- คีมตัดเฉียงมาตรฐาน KLEIN TOOLS
- โปรไฟล์รีดขึ้นรูปแบบร่อง T เปิดเดี่ยว 80/20 15 ซีรีส์ 1575
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿16,758 / หน่วย