จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.999 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ช่องระบายอากาศ AIGNEP 1870110 ขนาด 3/8 BSPP ตัวทองเหลือง ตาข่าย SS 304
- GRAINGER HTSQ/33375-72 ท่อเหลี่ยมเหล็กคาร์บอน ผนังหนา 0.375 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
- GRAINGER SSBLFEC002G กระจกนิรภัยสำรอง
- GEARWRENCH 86909 ประแจคอมบิเนชั่นด้ามขัน 9 แฉก 90 ฟัน ขนาด 12 มม.
- CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS 6423900 แคลมป์ ข้อต่อโซ่ GX 1/2 ตัน
- STEARNS BRAKES 108705200EOF ชุดเบรค
- ดอกสว่าน CLEVELAND C11860 2222 ความยาวดอกสว่าน 7.00 มม. ความยาวร่อง 69.00 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 7 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MOVINCOOL
- REFLEXITE
- SUREFIRE
- SKB
- เครื่องยกและตัวเอียงพาเลท
- เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- ชุดประกอบเทอร์โมคับเปิล
- ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- เม็ดมีดล็อคตัวเอง
- แหวนโหลด RUD CHAIN VWBG เกลียวเมตริก
- JOHN GUEST ข้อต่อหมุนตัวผู้ ด้าย NPTF สีเทาอะซีตัล
- MUELLER INDUSTRIES 1602-D เช็ควาล์ว Chexter
- ม้วนฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo ความร้อนโดยตรง จุด 13 มม.
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว
- BENCHMARK Scientific ฝาปิดสำหรับเปลี่ยน
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีเทา/ขาว PU ผิวเรียบ
- แจ็คความปลอดภัย MTS
- ชุดลดเกียร์แบบหนอนซีรีส์ HUB CITY GW7007
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,010 / หน่วย