TRIM LOK INC 4100B3X3/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.36 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 3 / 16 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| ความยาวของขา | 0.531 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.531 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.794 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- INGERSOLL-RAND 429 เลื่อยอากาศแบบลูกสูบรีเทนเนอร์ใบมีดบวก
- GRAINGER 18024_12_0 ท่อเหลี่ยมอลูมิเนียม 6061 ยาวรวม 12 นิ้ว
- บราวนิ่ง 2 1/2F SB VP
- GRAINGER 11324_36_0 เหล็กเส้นสี่เหลี่ยม หนา 0.25 นิ้ว ขนาดระบุ 3 นิ้ว x 36 นิ้ว ขนาดใหญ่
- GATES 459-3M-15 สายพานราวลิ้น ระยะพิทช์ 3 มม. 153 ฟัน
- MAIN FILTER INC. MF0259536 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.81 นิ้ว
- FABORY U08441.062.0300 สลักเกลียว 5/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 11 นิ้ว เหล็ก ยาว 3 นิ้ว ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เกรด A394 หยาบ
- EZ FLO 57797 ชุดล็อคลูกบิด, 3, ทิวลิป, นิกเกิลซาติน, ไม่มีกุญแจ, ลูกบิด
สำรวจเพิ่มเติม
- DYNAFORM
- FIRST ALERT
- KEYSHAFT
- VISUAL WORKPLACE INC
- ROYAL BASKET TRUCKS
- สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก
- อุปกรณ์ประแจผลกระทบ
- นิวเมติกเช็ควาล์ว
- ฟิวส์คลาส RK1
- การแบ่งประเภทเครื่องซักผ้า
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง CONDOR ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ลาย U Stripe สายเดี่ยว สีส้ม
- WESTWARD บันไดขยายไฟเบอร์กลาส 300 ปอนด์
- ฝาหลอดเพาะเลี้ยงเพชร GLOBE SCIENTIFIC สำหรับหลอดเพาะเลี้ยงแก้วขนาด 16 มม.
- ANVIL AS923 ซีรีส์ขั้วต่อมุม 5 รู XNUMX รู
- LOUISVILLE FS4000 Series บันไดไฟเบอร์กลาส
- COXREELS 1275W Series รอกม้วนมือเชื่อม
- BALDOR MOTOR XEX มอเตอร์สำหรับงานหนัก
- GATES บูชล็อคเทเปอร์
- REGAL Performance ต๊าปท่อทรงเรียว, NPT, TiN
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X3/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.36 นิ้ว 250 ฟุต