จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.968 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MAIN FILTER INC. MF0775095 H928157 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 16.96 นิ้ว
- SPEARS VALVES 23201J101-007 บอลวาล์วอุตสาหกรรมเสริมแรงพิเศษ เกลียว FKM ขนาด 3/4 PVC
- แอปเปิลตันไฟฟ้า NEDSKNRU1A
- อุปกรณ์จับยึด HUBBELL รุ่น KELLEMS 2402013 ห่วงเดี่ยว ทอเดี่ยว ตาข่ายแยก ปิดด้วยลูกไม้ สแตนเลส 0.50-0.62 นิ้ว
- สายเคเบิลเซนเซอร์คู่ YSI 1030-30 30 เมตร
- RULAND MANUFACTURING RLC13-8MM-5/16 -A ข้อต่อแบบผ่ายาว 8 มม. x 0.313 นิ้ว อลูมิเนียม แบบแคลมป์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.787 นิ้ว ยาว 1.024 นิ้ว
- WESTWARD 11V425 ดอกรีมเมอร์หัวจับขนาดใหญ่ 0.6885in
- CASH VALVE GT11310997 กระบอกสูบ Type Ls
สำรวจเพิ่มเติม
- ACCURIDE
- KEN FORGING
- KEYSHAFT
- VIGIL ANTISLIP
- SIEVERT
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- กล่องไซต์งาน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- แท่งยาง
- หลอดไฟสำรองไฟฉาย LUMAPRO รูปทรงหลอดไฟ B3
- ANVIL AS665 ซีรีส์ขั้วต่อมุมคู่สี่รู
- WOODHEAD 130070 Series ตัวเชื่อมต่อภาคสนาม
- GROVE GEAR EL Series สไตล์ BM-R ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- USA SEALING ลวดเชื่อม PVDF
- คีมจับรุ่น Chicago 1628 ของ KLEIN TOOLS
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ SIEMENS LMD6 Series สลับเปลี่ยนได้
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,623 / หน่วย