TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 1 / 5 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.016 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0156 " |
| ความยาวของขา | 3 / 8 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.385 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SANDPIPER S20B1SCVSWS600 ปั๊ม AODD งานมาตรฐาน โลหะ สแตนเลสสตีล ส่วนอากาศ SS พอร์ต 2 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC MLLEDR45D5BU1 โคมไฟ LED, 4000 ลูเมน, ขนาดฮับ 1.5 นิ้ว, แท่นวางเสา
- EATON HMX07541NAISL4 ไดรฟ์ความถี่ปรับได้ MI 75A 25HP IntelliPass NEMA ประเภท 12 FS7 208V
- MARTIN SPROCKET D6-45TSA-72-09 เฟืองขับรางปรับระดับอัตโนมัติพร้อมตัวปรับระดับอัตโนมัติ Cema D
- MICRO 100 RS-125-1 ปลายแยกเปล่า เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 0.125 นิ้ว ความยาวรวม 1.5 นิ้ว ความยาวแยก 0.375 นิ้ว
- เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ HB70FC 216129 แท่งคว้านแบบโค้งกลับ คาร์ไบด์ดีบุก เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 0.07 x 7/16 x 1/8
- PEER CHAIN 37818 50 สแตนเลส Quest Wsa-2 Roller Link
- STA-KON GSC281 ข้อต่อปลอกนอกสองชิ้นสำหรับช่วงหกเหลี่ยม ความยาว 1/4 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- ALTRONIX
- ASHLAND CONVEYOR
- KEYSHAFT
- RUD CHAIN
- STREAMLIGHT
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- เธรดมิลล์
- กว้านบาร์
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- ANSELL 88-390 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
- สายเคเบิลหลายคอนดักเตอร์ CAROL Carolprene, ชีลด์แบบถักเปีย
- สปริงแก๊ส แอสโซซิเอท เรย์มอนด์ TU 10000
- ANVIL 146 ซีรีส์แท่งเกลียวต่อเนื่อง สแตนเลส
- NOBLES ใบมีดปาดน้ำด้านหลัง Linatex
- BURDY YGL Series คอนเนคเตอร์การบีบอัด
- เสื่อ NOTRAX ถือเสื่อมีดโกนกลางแจ้งแบบหลวม
- วาล์ว SPEARS PVC หัวต่ำ PIP ประเดิมฟิตติ้ง, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ANSELL 27-607 ถุงมือนิรภัยเคลือบไนไตรล์สำหรับงานหนัก Activarmr
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต