จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

TRIM LOK INC 6100B3X1 / 16A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BUU 10D082

TRIM LOK INC 6100B3X1/16A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 100 ฟุต

รายการ: AA2BUUรุ่น: 6100B3X1/16A-100อ้างอิงข้าม: 10D082
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿17,688
5.00% ปิด
฿16,804 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ขอบกริ๊ปซีล
ประเภทกาว กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย
การใช้งาน เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก
หลอดไฟ Dia 5 / 8 "
หลอดไฟ Dia 0.625 "
ตำแหน่งของหลอดไฟ ฝั่งตรงข้าม
วัสดุหลอดไฟ EPDM
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 0.062 "
เหมาะกับ Edge 0.0625 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 1 / 16 "
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 5 / 8 "
รัศมีภายใน 2"
ความยาวของขา 9 / 16 "
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว 150 ° F
นาที. อุณหภูมิ -20 ° F
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนหลอดไฟ 1
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
ความสูงโดยรวม 0.562 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 0.857 "
ประเภทสินค้า ซีลแต่งขอบ
รูปโปรไฟล์ หลอดไฟด้านข้าง
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 7 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.4
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Trim Lok Inc 6100B3X1/16A-100 ซีลขอบเหมาะสำหรับใช้กับแผ่นปิดกันไฟ แผ่นปิดบังโคลนบังโคลน เบาะแบบเย็บได้ และแผ่นตกแต่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทริมล็อค 6100B3X1/16A-100 ทริมซีลมาพร้อมกับคลิปโลหะเพื่อให้แน่ใจว่ายึดเกาะได้อย่างแน่นหนาในแผ่นโลหะ รถยนต์ รถพ่วงเอนกประสงค์ เรือ และหมวกกันน็อค
  • มีหลอดยางฟองน้ำแบบเซลล์ปิด EPDM สำหรับการปิดผนึกที่ทนต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์
  • มันสร้างซีลขอบสำเร็จรูปที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งปกป้ององค์ประกอบต่างๆ ด้วยการตัดแต่งขอบแบบกดเข้านี้พร้อมหลอดไฟด้านข้างที่สะดวกในการติดตั้ง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ช่วงอุณหภูมิการทำงานของแผ่นปิด Trim Lok 6100B3X1/16A-100 คืออะไร?

A. ช่วงอุณหภูมิการทำงานของ Trim Lok 6100B3X1/16A-100 trim seal อยู่ที่ -20 ถึง 150 องศา F.

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นหลอดไฟ Diaเหมาะกับ Edgeความสูงโดยรวมความยาวของขาความกว้างโดยรวมสไตล์วัสดุColor ราคา
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,800
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,431
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 6100B3X1/16A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 100 ฟุต
฿17,688 / หน่วย