TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿38,297 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 2" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 250 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 23 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
ทริมซีล LOK Inc 6100B3X1/8A-250 เหมาะสำหรับการตกแต่งแบบกันไฟ บังโคลนบังโคลน เบาะเย็บได้ และการตกแต่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แผ่นปิดขอบทริม LOK 6100B3X1/8A-250 มาพร้อมกับคลิปโลหะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะที่มั่นคงในแผ่นโลหะ รถยนต์ รถพ่วงเอนกประสงค์ เรือ และหมวกกันน็อค
- มีหลอดยางฟองน้ำแบบเซลล์ปิด EPDM สำหรับการปิดผนึกที่ทนต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์
- มันสร้างซีลขอบสำเร็จรูปที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งปกป้ององค์ประกอบต่างๆ ด้วยการตัดแต่งขอบแบบกดเข้านี้พร้อมหลอดไฟด้านข้างที่สะดวกในการติดตั้ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- FMVSS 302
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของซีลทริม TRIM LOK 6100B3X1/8A-250 คืออะไร?
A. ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของซีลทริม TRIM LOK 6100B3X1/16A-100 คือ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- 3M 7100266132 70071766631 / 401153 40115 / 9210+ หน้ากากกรองฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง 1 ชิ้น คลิปหนีบจมูกโลหะ สีขาว ขนาด M หน้ากาก N95
- SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 รีเลย์ 8 ขา, DPDT, 12A, 24VAC
- JET TOOLS JT9-575898 ปลอกขัด ขนาด 3/8 x 6 นิ้ว เบอร์ 100
- SANDPIPER S30B1I1CADS600 ปั๊มบอลวาล์ว AODD งานมาตรฐาน โลหะ เหล็กหล่อ พอร์ต 3 นิ้ว
- CLEVELAND C75128 ดอกเอ็นมิลล์เหลี่ยม ผิวสว่าง งานตัดตรงกลาง 2 ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 3/8 นิ้ว
- DYNABRADE 68000 ระบบกรองน้ำหล่อเย็น 115V
- PARKER ข้อต่อกั้น 2BC2-B ทองเหลือง A-LOK x M 1/8 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. MF0308720 HF7102 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.56 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- STARRETT
- TENSABARRIER
- SANISURE
- MERZ ELEKTRO
- เครื่องตรวจจับน้ำ
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและอุปกรณ์เสริมในรถเข็น
- วาล์วไฮดรอลิค
- ถั่วโอ๊ก
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- AKRO-MILS 30287 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- PLAST-O-MATIC VB ซีรี่ส์ เครื่องตัดสูญญากาศแบบปิดอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด
- ถุงมือหนัง CONDOR หนังแพะ มาตรฐาน หุ้มด้วยหนังทั้งตัว
- แหวนรอกจุดศูนย์กลางอัตโนมัติ RUD CHAIN เกลียวเมตริกพร้อมความยาวสูงสุด
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด 575V สามเฟส
- วงแหวนเกจ WEATHERHEAD
- VESTIL LL-HD Series ไฟ LED สำหรับแท่นชาร์จสำหรับงานหนัก
- อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-เต้ารับตกแต่งสายไฟสไตล์ KELLEMS
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 250 ฟุต
฿40,312 / หน่วย