จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1.187 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- DYNALON 230294-000B แหวนฝังเนื้อเยื่อ สีน้ำเงิน
- GRAINGER WWG20FLGSMGR น็อตล็อคหกเหลี่ยม เหล็กกล้า
- EATON E57-30GS10-C1 เซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้ชิดแบบเหนี่ยวนำ ระยะห่าง 10 มม. 100 mA ที่ 30 VDC สายเคเบิลยาว 6.6 ฟุต
- QUICK CABLE 7910-360-001F สายแบตเตอรี่สำหรับงานหนัก
- BRADY 13554 ม้วนฉลากต่อเนื่อง 8 นิ้ว X 50 ฟุต ไวนิล น้ำเงิน ในร่ม/กลางแจ้ง
- REGAL 059603JM85 ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์เคลือบ TiCN เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ความยาว 2-1/2 นิ้ว 3 ฟัน
- SUPERVANE SV722133118-03 ชุดใบพัดคาร์บอน ขนาด 33มม. x 26มม. x 4มม.
- MAIN FILTER INC. MF0834053 HPTX4L2610MB Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, สูง 25.98 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- GHS SAFETY
- KEYSHAFT
- LOVIBOND
- TOLCO
- JAY R. SMITH MFG. CO
- เสื้อกันฝน
- กุญแจคล้องกุญแจ
- เข้าสู่ระบบอุปกรณ์เสริมของโพสต์
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- ตัวยึดแหวน
- MAYHEW TOOLS เครื่องดึงเล็บ
- LOUISVILLE AE3200 Series บันไดอะลูมิเนียมแบบต่อขยาย
- ABUS 24IB กุญแจดิสก์คัส
- แหวนโหลด RUD CHAIN VRBS สำหรับการเชื่อม
- MAXPURE ฝาปิดปลายแข็ง
- KINGSTON VALVES 305 Series, วาล์วปิดเอง
- หมวกเซฟตี้แจ็คสัน
- EATON CSR Series เซอร์กิตเบรกเกอร์
- อุปกรณ์ตัดแต่ง DETEX ออกจากอุปกรณ์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/8C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,793 / หน่วย