TRIM LOK INC 6100B3X3/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 3 / 32 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1.187 " |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- RHEEM AP12894 สกรูอิน ขนาด 1 นิ้ว 2000 วัตต์ ทองแดง ไม่ต้านทาน 240 โวลต์
- ARROW FASTENER MK31BD 26D ชุดล็อคลูกบิด, 2, บอล, ซาตินโครเมี่ยม, Ar1, แตกต่าง
- BALDOR / DODGE SH20Q07LR56WP TIGEAR-2 ลดสีขาว
- MAIN FILTER INC. MF0334977 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.72 นิ้ว
- ได้รับการอนุมัติ VENDOR 5WTU7 Tarp ผ้าใบสำหรับงานหนัก 15 x 20 ฟุต
- วาล์วประตู NIBCO NJ0500A S-111 ถ้วยบัดกรีตัวเมีย ขนาด 1 นิ้ว บรอนซ์ ปลายบัดกรี
- T&S B-0133-A10-08C Pre-Rinse Faucet, Spring Action, 8 Inch Wall Mount Base, 10 Inch Add-On Faucet
- ประแจขันเฟือง 89615 120XP หัวขับ 3/8 นิ้ว 9x12
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- INTERNAL TOOL
- MAXX AIR
- VERIS
- ROTRON
- ประแจรวมกัน
- การขึ้นรูปเกลียวและสกรูตัด
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- แปรงห้องปฏิบัติการ
- แว่นตานิรภัย CONDOR
- ถุงมือกันความร้อน MECHANIX Carbon X Level 5
- ถุงมือหนัง CONDOR หนังวัว พรีเมี่ยม เต็มนิ้ว แดง/ขาว
- DESTACO 205 Series แคลมป์ยึดแนวนอน, U Bar
- เครื่องเจียรแบบอินไลน์ซีรีส์ CP3000 ของ CHICAGO PNEUMATIC
- WESTWARD ลวดเชื่อม Ercusi-a
- MARTIN SPROCKET Simplex Stock Bore B Type Metric Roller Chain Sprockets, 24B-1 หมายเลขโซ่
- BRIDGEPORT FITTINGS ชุดข้อต่อสกรู
- ARLINGTON INDUSTRIES โปรไฟล์ต่ำในกล่องพร้อมกล่องโลหะสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวเรียบ
- ไมโคร 100 เอ็นมิลตัดมุม 220 องศา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X3/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต