TRIM LOK INC 7100B3X1/4A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
| ความกว้างโดยรวม | 1.17 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 3916200091 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- NORTON ABRASIVES 07660782071 ฟองน้ำขัด ขนาดกลาง 60 อะลูมิเนียมออกไซด์ ความยาว 4.5 นิ้ว ความกว้าง 2.687 นิ้ว
- BANJO FITTINGS GHB025-90 ข้อต่อท่อ 90 องศา 1/4 MPT x 1/4 นิ้ว ขนาด
- ตัวยึด TITAN FJA22020
- SPEARS VALVES 893-130C หัวฉีด, ปลายเกลียวทั้งสอง, ตาราง 80, ขนาด 8 นิ้ว x 13, CPVC
- VERMONT GAGE 141278480 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.7848 นิ้ว
- CHICAGO-LATROBE 57216 Jobber Bit E เหล็กกล้าความเร็วสูง
สำรวจเพิ่มเติม
- CABLE PREP
- CANTEX
- KEYSHAFT
- PBC LINEAR
- MARTIN SPROCKET
- ถุงมือถัก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรมือ
- ฮับข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- อุปกรณ์ตู้ระเบิด
- สวิตช์กุญแจ
- B & P MANUFACTURING มือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์มอะลูมิเนียม
- MEMPHIS GLOVE Select ถุงมือหนังสำหรับขับรถเกรดต่างๆ
- ANVIL AS200KO ซีรีส์ช่องสัญญาณพร้อมน็อคเอาท์
- ANVIL AS2144 ซีรีส์ อุปกรณ์มุมฉาก สีเขียว
- PHILIPS ADVANCE HPS บัลลาสต์
- SPEARS VALVES CPVC อะแดปเตอร์ถังมาตรฐานรูปแบบใหม่พร้อมปะเก็น FKM ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SMC VALVES Vr Series เช็ควาล์ว
- ข้อต่อแบบเชื่อมแบบไม่มีฉนวน 3M Scotchlok
- ป้ายจราจร MIGHTY LINE สำหรับใช้เฉพาะคนเดินเท้า
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X1/4A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 250 ฟุต