TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1 1 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีการซีล GARLOCK 23 X 0500
- PIP 9100-52758/3XL ถุงมือหนังนิรภัยแบบหุ้มไฟฟ้า, 3XL, สีกรมท่า, ชิ้นละ
- SMC วาล์ว SYJ314M-5LZD โซลินอยด์วาล์ว
- SPEARS VALVES 3306-210P ข้องอ 90 องศา ลูกบ๊อกซ์ 125 PSI PIP ขนาด 21 PVC
- BALDOR / DODGE M6H29T32C4018CP MTA ขนาด 6, 29:1, 320 C-Face, CECP4110T
- NOTRAX 410R0536BL รองเท้าวิ่งป้องกันความเมื่อยล้า 3 ฟุต x 30 ฟุตสีดำ
- บอสตันเกียร์ XLT-1
- MASTER 75-024-0800 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, 39E998, MH-70-SS-A
สำรวจเพิ่มเติม
- GILMOUR
- KEYSHAFT
- METRIC BLUE
- RICHARDS-WILCOX
- PARATECH
- เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น
- คอร์ริ่งบิต
- กล่องไซต์งาน
- ระบบการจัดการพลังงาน
- ท่อยาง
- WESTWARD สนับเข่า
- APOLLO VALVES 70-100 Series บอลวาล์วอินไลน์สีบรอนซ์
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกแบบทนทานต่อน้ำมัน
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- HARRINGTON ชุดประกอบตะขอเหล็กด้านล่าง
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Caps, เต้ารับ
- เรือนไฟฟ้า ACME
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งสามเฟส ACME ELECTRIC, โวลต์ปฐมภูมิเดลต้า 600V, โวลต์ทุติยภูมิแทป 480Y/277
- ก๊อกน้ำซีรีส์ SPEAKMAN Sensorflo
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต