TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 20
10.00% ปิด
฿45,256 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 4 " |
| รัศมีภายใน | 2 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 250 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1.045 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- CHAMPION TOOL STORAGE S180040-DG ตู้โมดูลาร์, ขนาด 41-3/4 x 28-1/2 นิ้ว, ความจุเครื่องมือ 72, ขนาดเรียว 40, สีเทาเข้ม
- GRAINGER 206-001412 ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดตรงกลาง 4 ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 11 มม.
- VERMONT GAGE 141113750 เกจวัดปลั๊ก Class X, Go, เหล็ก ขนาด 0.1375 นิ้ว
- ข้อต่อตรงแบบขันเกลียว ARLINGTON INDUSTRIES NMSC38 ขนาด 1.25 x 1.25 นิ้ว พลาสติก
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง Z4180-SS สลักเกลียวสถาปัตยกรรม ขนาดเกลียว 10-24, SS, 1/2 นิ้ว ลำกล้องยาว, หกเหลี่ยมภายนอก
- MAIN FILTER INC. MF0879441 8900S0SMVST10 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange กระจก 10 ไมครอน ซีล Viton สูง 6.02 นิ้ว
- ชุดซ่อม PROCON 1P3E100F41GA
- EATON E22EB2B ปุ่มกดแบบทนทานที่ไม่ใช่โลหะ ขนาด 22.5 มม. ไม่เรืองแสง ตัวกระตุ้นสีแดง ขอบสีดำ
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- TE CONNECTIVITY
- TELEMECANIQUE SENSORS
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA
- BLACKBURN (T&B)
- เจาะรูที่น่าพิศวง
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- เครื่องผสมอาหารและเครื่องปั่น
- ตัวปรับความตึงโบลท์
- AKRO-MILS 35225 กระเป๋าซ้อนและซ้อนได้
- KRYTOX GPL 204 Series จาระบีเกรดมาตรฐาน
- ANVIL AS756 ซีรีส์ Z รองรับ
- ขายึดช่องคู่ซีรีส์ ANVIL AS809
- COOPER B-LINE Type 1 Screw Cover Lay In Wireway Tee Fittings
- เทอร์มินัลวงแหวนแบล็คเบิร์น (T&B)
- ROXBURGH DRF ซีรี่ส์ ฟิลเตอร์ EMI
- อะแดปเตอร์ตัวผู้ซีรีส์ NIBCO 4504, S x MPT, PVC Schedule 80
- กุญแจคล้องแบบเวฟ BALDWIN ESTATE พร้อมสีโรสคลาสสิก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 250 ฟุต
฿50,284 / หน่วย