จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 4 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1.281 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON E55CBL18T111E เซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้ชิดแบบเหนี่ยวนำรูปท่อ ระยะ 8 มม. 18 มม. 6.6 ฟุต 200 มิลลิแอมป์ 10-30 VDC
- WINTERS INSTRUMENTS PFH729R1 เกจวัดแรงดันของเหลว SS ขนาด 4 นิ้ว 0/10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทองเหลือง 000/1 นิ้ว Btm
- AMERICAN WELDQUIP 550A-180-H ไฟฉายตัดคอห่าน 550 Amp 180 Deg. คอโค้ง
- MAIN FILTER INC. MF0834273 HP27L46MV Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.89 นิ้ว
- สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ EATON DCU1065FRM 600 VDC 400 A
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U07040.062.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 18 กระบอกสูบ ยาว 3 1/2 นิ้ว สูงหัว 5/8 นิ้ว
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5FVN3 เข็มใช้แล้วทิ้งโพลีโพรพีลีนสีดำ 22 เกจ
- BRADY B30EP-169-593-YL 118068 ม้วนฉลากที่ตัดล่วงหน้า วงกลมมีรอยบาก 1 51/64 x 1 51/64 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ สีเหลือง กาว
สำรวจเพิ่มเติม
- DICKSON
- KEYSHAFT
- JW SPEAKER
- PERMAKLEEN
- PROGRIP
- ไฟฉาย UV
- ที่หนีบสายรัด
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- กล่องแจ็คข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ
- ถุงมือเคลือบ CONDOR เต็มนิ้ว เคลือบไนไตรล์ จุ่มฝ่ามือ
- PROTO ลูกบ๊อกซ์กระแทก Torx 1/4 นิ้ว อิมพีเรียล โลหะผสมเหล็ก
- สปริงแก๊ส RAYMOND TM 250 ASSOCIATED SPRING, เมตริก
- HOFFMAN Type 4X กล่องดึงฝาเกลียว
- CEMENTEX USA ชุดประแจปากตาย
- แผ่นขัด 3M
- อะแดปเตอร์ NIBCO, ทองแดงแบบ Wrot และแบบหล่อ
- STEEL GRIP ปลอกเอนกประสงค์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿6,353 / หน่วย