TRIM LOK INC 7100B3X5/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.156 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1563 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1.312 " |
| ความกว้างโดยรวม | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.97 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ALLEGRO SAFETY 9548-E โบลเวอร์แกนพลาสติกป้องกันการระเบิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 220V
- เครื่องมือตัดมอร์ส 58118 ดอกเอ็นมิลล์ปลายมน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 9/32 นิ้ว, ก้าน 5/16 นิ้ว, ความลึก 3/4 นิ้ว
- T&S B-0165 Spray Assembly, Add-On Faucet, With Swivel Adapter, Flexible Hose
- SMC VALVES ISE1-01-15 สวิตช์แรงดัน ขนาดพอร์ต 1/8 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PJ26R แผง Rocker Wall Plate 1 แก๊ง ขนาดกลาง สีแดง พลาสติก
- GRAINGER AB820-6 ท่อกลมสีบรอนซ์ OD 2 1/2 นิ้ว ID 1 นิ้ว ยาว 6.5 นิ้ว ผนังหนา 2.5 นิ้ว
- GRAINGER BULK-PS-ACB-1935 แผ่นพลาสติก หนา 0.75 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 36 นิ้ว สีดำ
- เจล KNO3 อิ่มตัว SENSOREX S019/G 1 แกลลอน
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- STRANCO INC
- STRAUB
- SANISURE
- BVA HYDRAULICS
- ชุดไขควง
- ไขควงแม่นยำ
- แผ่นสำรองดิสก์
- ถั่วเชื่อมต่อ
- พาเลทแจ็คอุปกรณ์เสริม
- ANSELL 37-145 ถุงมือเคมี Alphatec Solvex Dexterous
- KRYTOX GPL 246 Series จาระบีนำไฟฟ้า
- CONDOR ANSI Cut Level A3 ปลอกกันบาด
- สปริงแก๊ส RAYMOND Powerline X350
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS ข้อต่อฟิตติ้งแบบประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ใบมีดทดแทนแรงเฉือน DEWALT
- เครื่องวัดระยะเลเซอร์ BOSCH
- สลักเกลียว RUD CHAIN RS เกลียว UNF
- แปรงสี่เหลี่ยม TRICO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X5/32C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต