TRIPP LITE BC600SINE เพียวไซน์เวฟอัพ 600va 375w 120vac 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูพีเอสสแตนด์บาย |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 11.1 นาที/3นาที |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 7.5 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
ความสูง | 10.7 " |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P |
ใส่ปัจจุบัน | 10A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | หอคอย |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | (6) 5-15 ร |
ประเภท Outlet | (3) UPS / Surge, (3) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | USB (เปิดใช้งาน HID) |
กำลังไฟ | 600VA |
เวลาโอน | 6 มิลลิวินาทีจาก AC ไปยังแบตเตอรี่, 3 มิลลิวินาทีจากแบตเตอรี่เป็น AC |
ประเภท UPS | สแตนด์บาย |
คะแนน VA | 600VA |
วัตต์ | 375W |
ความกว้าง | 5.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8504407012 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | ความลึก | การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | พอร์ต | กำลังไฟ | คะแนน VA | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อินเทอร์เน็ต 350U | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB (เปิดใช้งาน HID) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ฿5,838 | ||
อินเทอร์เน็ต 550U | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ของ ENERGY STAR คะแนน | USB (เปิดใช้งาน HID) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ฿6,689 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ฿4,845 | ||
อินเทอร์เน็ต 350SER | 115 / 120 VAC | 5" | เป็นไปตาม RoHS | DB9, TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ฿5,462 | ||
อินเทอร์เน็ต 550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | เป็นไปตาม RoHS | DB9, TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ฿7,083 | ||
อินเทอร์เน็ต 600U | 115 / 120 VAC | 10.8 " | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ฿7,411 | ||
อินเทอร์เน็ต 750U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | เป็นไปตาม RoHS | USB และ TEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ฿9,015 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.