TSUBAKI BL823 Leaf Chain 50 Feet Ansi ขนาด Bl8
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่ใบไม้ |
ขนาดโซ่ ANSI | BL8 |
ประเภท Chain | มาตรฐานตรึง |
รู Dia | 0.377 " |
ภายใน Pin Dia | 0.375 " |
การปัก | 2 3 X |
ความยาว | 50ft |
การหล่อลื่น | SAE 10 ถึง SAE 50 |
วัสดุ | เหล็ก |
ด้านนอก Pin Dia | 0.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.953 " |
ความยาวพิน | 0.953 " |
Pin Link Plate ความหนา | 0.156 " |
ประเภทขา | ตรึง |
ขว้าง | 1" |
ความสูงของ Roller Link Plate | 0.949 " |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 300F |
ความต้านแรงดึง | 23,100 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เส้นเดี่ยว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 7315120080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. แม้ว่าทั้งสองอย่างจะใช้ควบคุมการไหลของของไหล แต่เกทวาล์วจะใช้จานคล้ายเกทเพื่อปิดกั้นหรือยอมให้ไหล ในขณะที่บอลวาล์วใช้บอลทรงกลมที่มีรู โดยทั่วไปบอลวาล์วจะทำงานได้เร็วกว่า แต่อาจมีแรงดันตกคร่อมสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวาล์วประตู
A. โซ่ใบสำหรับโซ่นี้มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ 15 ถึง 300 องศา F.
A. พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการ (เช่น อุณหภูมิและความชื้น) ความสามารถในการรับน้ำหนัก และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ยก
A. การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอและความเสียหาย การใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม และการตรวจสอบระดับความตึงที่ถูกต้อง การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรออย่างทันท่วงทีมีบทบาทสำคัญในการรับรองทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ยาวนาน
รุ่น | Pin Link Plate ความหนา | ขนาดโซ่ ANSI | รู Dia | ขว้าง | โรลเลอร์ Dia | ความสูงของ Roller Link Plate | ความต้านแรงดึง | ภายใน Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300 ปอนด์ | 0.2 " | ฿133,154 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300 ปอนด์ | 0.2 " | ฿6,849 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900 ปอนด์ | 0.2 " | ฿83,494 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900 ปอนด์ | 0.2 " | ฿8,569 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600 ปอนด์ | 0.2 " | ฿110,688 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600 ปอนด์ | 0.2 " | ฿20,118 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600 ปอนด์ | 0.2 " | ฿24,824 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.