Tsubaki C2160hol | ออฟเซ็ตโรลเลอร์ลิงค์ Double Pitch | 1ygl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2160HOL ออฟเซ็ต โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์ | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL ออฟเซ็ต โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์

In Stock
รายการ: AB4JNM รุ่น: C2160HOLข้ามอ้างอิง: 1YGL8
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
฿8,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSIC2160H
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line1.514 "
ภายใน Pin Dia0.562 "
ความยาว3"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต9190 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.562 "
ความกว้างโดยรวม2.851 "
ความยาวพิน2.851 "
Pin Link Plate ความหนา1.87 "
ประเภทขาคอตเตอร์
ขว้าง4"
Rivet End ถึง Center Line1.337 "
โรลเลอร์ Dia1.125 "
ความสูงของ Roller Link Plate1.87 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง58,000 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนดับเบิล Pitch
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates1.250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR 4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,791
ทสึบากิ C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,072
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1 ปี 5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿2,610
TSUBAKI C2082HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿1,308
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link ดับเบิลพิตช์ | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿2,390
ทสึบากิ C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿3,218
TSUBAKI C2120HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "คอตเตอร์3"฿3,962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2160HOL ออฟเซ็ต โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์
฿8,867 / หน่วย