Tsubaki PL3G | ล็อคกำลัง (r) Dia 3.4375 ใน | 1dyj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4375 นิ้ว | AA9MRU 1DYJ2

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4375 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9MRU รุ่น: PL3Gอ้างอิงข้าม: 1DYJ2
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
฿11,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคไฟฟ้า (R)
ขนาดสลักเกลียวM10 X 25
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)17,920
ล็อค Bolt จำนวน12
ภายนอก Dia.5.118 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0021 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.102 "
เพลา Dia3.437 "
เพลา Dia ความอดทน-0.0021"
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)33,660
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)4846
ทนต่ออุณหภูมิ-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.57
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaทนต่ออุณหภูมิราคา
TSUBAKI PL1 Power Lock (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 นิ้ว | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์฿4,775
TSUBAKI PL1C Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1875 นิ้ว | AA9MRM 1DYH1 พีแอลทูซีM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์฿4,573
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.750 นิ้ว | AA9MRN 1DYH2 พีแอลทูแอลM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์฿5,891
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4375 นิ้ว | AA9MRQ 1DYH4 พีแอลทูจีM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์฿4,926
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 นิ้ว | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 องศาฟาเรนไฮต์฿6,526
TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.000 นิ้ว | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 องศาฟาเรนไฮต์฿9,598
TSUBAKI PL2AD Power Lock (r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.000 นิ้ว | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 องศาฟาเรนไฮต์฿15,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI PL3G Power Lock(r) เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4375 นิ้ว
฿11,869 / หน่วย