Tsubaki Rs12brb | โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | 1yha2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI RS12BRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JTL 1YHA2

TSUBAKI RS12BRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JTL รุ่น: RS12BRBข้ามอ้างอิง: 1YHA2
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
฿13,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI12B
ประเภท Chainมาตรฐานอังกฤษ
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.52 "
ภายใน Pin Dia0.225 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็ก
ด้านนอก Pin Dia0.225 "
ความกว้างโดยรวม0.953 "
ความยาวพิน0.953 "
Pin Link Plate ความหนา0.07 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง3 / 4 "
Rivet End ถึง Center Line0.433 "
โรลเลอร์ Dia0.475 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.634 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง7500 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.46 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 25SSRB รอกโซ่ 10 ฟุต | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 ปอนด์0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "฿18,258
โซ่ลูกกลิ้งหมุดย้ำ TSUBAKI 35SSRB 10 ฟุต | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 ปอนด์0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "฿17,426
TSUBAKI 60HRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 ปอนด์1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "฿11,618
TSUBAKI 80HRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 ปอนด์1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "฿23,270
TSUBAKI 80SSRB โซ่โรลเลอร์ 10 ฟุต | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 ปอนด์1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "฿58,105
TSUBAKI C2040NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "฿12,363
TSUBAKI C2050NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "฿13,791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI RS12BRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต
฿13,975 / หน่วย