VESTIL BAR-R-84-S หน่วยเริ่มต้นสต็อคทรีแบบเหล็กด้านเดียว 7 ระดับ 500 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบาร์แนวนอน |
ความจุ | ปอนด์ 3500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 38.5 " |
ออกแบบ | เดียว |
ระยะห่างระหว่างระดับ | 10 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 80.5 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 84.062 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 500 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 9 / 16 " |
หลุมยึด | 4 |
จำนวนระดับ | 7 |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนระดับการจัดเก็บ | 7 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bar-r-84-s.pdf |
สไตล์ | ด้านเดียว |
ความยาวที่ใช้งานได้จากบนลงล่าง | 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 " |
ความกว้าง | 84.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 204.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ออกแบบ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
บาร์ -A-84-D | สอง | 62 " | ฿30,104 | RFQ
| |
บาร์ -A-84-S | เดียว | 62 " | ฿28,357 | RFQ
| |
บาร์ -R-84-D | สอง | 84.06 " | ฿53,940 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.