VESTIL F4-1.75-36-CPL ตะเกียบเหล็กฟอร์จ หมุดแคร่ น้ำหนัก 5000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 36 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส้อม |
ประเภทไฟล์แนบ | หมุดขนส่ง |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
ชั้นโดยสาร | ชั้นที่สอง |
สี | Black |
ความลึก | 38.625 " |
การออกแบบส่วนขยาย | สไตล์พิน |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | สไตล์พิน |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความหนาของส้อม | 1.75 " |
ความสูง | 22 " |
รวมถึง | หมุดขนส่ง |
ความยาว | 38.63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 1.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38.63 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-f4-1-75-36-cpl.pdf |
UPC | 691215132879 |
ความกว้างของส้อมที่ใช้งานได้ | 4" |
น้ำหนักต่อคู่ | ปอนด์ 251 |
ความกว้าง | 4" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | สำหรับความหนาของส้อม | ความยาวส้อม | ชิ้น | ความยาว | น้ำหนักต่อคู่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25 36- | ปอนด์ 3000 | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿25,798 | ||
F4-1.25 48- | ปอนด์ 3000 | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿30,046 | ||
F4-1.50 36- | ปอนด์ 4000 | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿30,321 | ||
F4-1.50 42- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿33,813 | ||
F4-1.50 48- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿36,488 | ||
F4-1.50 60- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿41,834 | ||
F4-1.75 36- | ปอนด์ 5000 | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿34,197 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.