VESTIL ราวกันตก GR-F2R-DI-TP42-YL เสาท่อแข็ง แบบยางหล่น สีเหลือง ขนาด 43.125 นิ้ว
รายการ: CE3DMC
รุ่น: GR-F2R-DI-TP42-YL
฿10,906 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์ท่อ |
สี | สีเหลือง |
วัสดุ | เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 0.9375 " |
ความยาวแผ่นยึด | 9.88 " |
ความหนาของแผ่นยึด | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 9.88 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 40.12 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.88 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-gr-f2r-di-tp42-yl.pdf |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F2R-DI-10-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 113.88 " | ฿17,289 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-3-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 29.88 " | ฿9,651 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-4-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 41.88 " | ฿11,724 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-5-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 53.88 " | ฿13,031 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-6-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 65.88 " | ฿14,179 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-7-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 77.88 " | ฿14,777 | RFQ
| |
GR-F2R-DI-8-YL | ราวยาม | 11 " | 2.56 " | 89.88 " | ฿16,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.