VESTIL POS-3648-EH-MAT แท่นวางข้อเหวี่ยงไฟฟ้า/ไฮดรอลิก ตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมแผ่นรอง ขนาด 36 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปฏิบัติการ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ยกดาดฟ้า | 1/8" ต่อ 1 รอบของข้อเหวี่ยง |
เด็คเพิ่มต่อการปฏิวัติของข้อเหวี่ยง 1 ครั้ง | 1 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 42.63 " |
ความยาว | 36.25 " |
ความสูงลดลง | 3" |
ความสูงโดยรวมลดลง | 49 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 19 " |
นาที. ความสูง | 3" |
ประเภทการดำเนินงาน | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 31 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 43 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pos-3648-eh-mat.pdf |
ยกสูง | 19 " |
UPC | 691215321426 |
ความกว้าง | 49.19 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทการดำเนินงาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 36 " | มือหมุน | 36 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿76,797 | ||
POS-3636-MAT | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 36 " | มือหมุน | 36 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿81,432 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 48 " | มือหมุน | 48 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿77,394 | ||
POS-3648-MAT | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 48 " | มือหมุน | 48 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿91,360 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 72 " | มือหมุน | 72 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿86,286 | ||
POS-3672-MAT | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 72 " | มือหมุน | 72 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿104,885 | ||
POS-3636-EH | 37.19 " | 42.63 " | ระบบปฏิบัติการ | 36.25 " | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก | 31 " | 31 " | สายไฟฟ้า | ฿147,101 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.