VESTIL TAS-10-7248 ท่าเรือ ขอบเหล็ก 10000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 72 นิ้ว x 48 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 3 5 / 8 " |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 8 13 / 16 " |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 11 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ความสูง | 12.63 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 7" |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 12.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tas-10-7248.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 68 " |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานการบัญชี 10-5436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ฿42,599 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ฿52,683 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | ฿64,144 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | ฿75,485 | RFQ
| |
มาตรฐานการบัญชี 10-6036 | 8 13 / 16 " | 11.56 " | 5" | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 60 " | ฿48,240 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6048 | 8 13 / 16 " | 12.56 " | 7" | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 60 " | ฿61,000 | ||
มาตรฐานการบัญชี 10-6060 | 8 13 / 16 " | 16.56 " | 10 " | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 60 " | ฿69,922 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.