VIBCO SCR-1000 เครื่องสั่นไฟฟ้า 6.50a 115vac 1 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 6.50 |
ประเภทแบริ่ง | โคร่ง |
ความจุน้ำหนักถัง | 10,000 ปอนด์ |
ทบ | 72 @ 3 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
บังคับ | ปรับ |
คะแนนบังคับ | 1000 ปอนด์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความเร็ว | 950 ถึง 4000 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | ปรับ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ทบ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสซีอาร์-100 | 1.30 | 68 @ 3 ฟุต | 4.25 " | 6.75 " | 6" | ฿44,411 | |
เอสซีอาร์-200 | 2.60 | 70 @ 3 ฟุต | 4.125 " | 8.187 " | 4.875 " | ฿62,907 | |
เอสซีอาร์-500 | 3.50 | 70 @ 3 ฟุต | 6.5 " | 13.187 " | 5.75 " | ฿101,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.