VORTEC 7770 ตู้แช่ตู้แอร์ 70 Scfm 5000 BtuH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Vortex A / C ตู้เย็น |
บีทูเอช | 5000 |
ความลึก | 9.437 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " |
ความสูง | 6.437 " |
คะแนน NEMA | 4X |
ประเภท NEMA | 4X |
ความกว้าง | 5 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8419899540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | บีทูเอช | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿75,513 | |
7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿73,245 | |
7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5.38 " | ฿74,413 | |
7570 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C ตู้เย็น | 1 | 5 9 / 16 " | ฿128,856 | |
7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿53,436 | |
7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿52,495 | |
7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 นิ้ว | 8" | Vortex A / C ตู้เย็น | 12 | 3 9 / 16 " | ฿56,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.