WARN 885005 เครื่องกว้านไฟฟ้าแบบพกพา Hp 24vdc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านไฟฟ้าแบบพกพา |
ดึงเส้นชั้นที่ 1 | 1000 ปอนด์ |
ความเร็วบรรทัดชั้นที่ 1 | 6 เฟรมต่อนาที |
ประเภทคลัทช์ | ไม่มี |
แอมป์โหลดเต็ม | 24.6 |
ความเร็วในการโหลดเต็มบรรทัด | 6 เฟรมต่อนาที |
รวมเชือก Dia. | 7 / 32 " |
รวมความยาวเชือก | 15 ฟุต |
ไม่มีความเร็วในการโหลด | 6 เฟรมต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 10.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.75 " |
วัสดุเชือก | ลวด |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8425310100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.