Watts Lfdpg3-2 0-160 1/4 | เกจวัดความดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ LFDPG3-2 0-160 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 Psi | BT6KHW 0121699

WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BT6KHW รุ่น: LFDPG3-2 0-160 1/4ข้ามอ้างอิง: 0121699
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
฿2,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
กรณีที่วัสดุพอลิเมอร์ ABS
กดขนาด2"
การเข้าหลัง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน176 องศา ฉ
Mfr. ชุดแอลเอฟดีพีจี-3
นาที. อุณหภูมิ-4 องศา ฉ
ช่วงความดัน0 ถึง 160 psi
องค์ประกอบการตรวจจับใช่
วัสดุเพลาตะกั่วทองเหลืองฟรี
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 176 องศา ฉ
ช่วงอุณหภูมิ-4 ถึง 176 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดแรงดันขาเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดขนาดขาเข้าช่วงความดันราคา
วัตต์ LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/8 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 ถึง 60 psi฿2,539
วัตต์ LFDPG3-2 0-60 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 60 Psi | BT6KHX 0121697 LFDPG3-2 0-60 1/42"1 / 4 "0 ถึง 60 psi฿2,264
วัตต์ LFDPG3-2 0-200 1/4 เกจวัดแรงดัน ทางเข้า 1/4 นิ้ว -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 ถึง 200 psi฿2,264
วัตต์ LFDPG3-1 0-160 1/8 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/8 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0 ถึง 160 psi฿2,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 เกจวัดแรงดัน, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, -4 ถึง 176 องศา F, 0 ถึง 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,264 / หน่วย