WATTS RD-104 ตะแกรงระบายน้ำ ขนาด 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายน้ำหลังคา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
สี / เสร็จสิ้น | เคลือบอีพ็อกซี่ |
การเชื่อมต่อ | ไม่มีฮับ |
โดม | เอทิลีน |
ความสูง | 12.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ขนาด Outlet | 4" |
ประเภท Outlet | ไม่มีฮับ |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 7325991000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด Outlet | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
RD-103 | 3" | 3" | ฿14,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.