WEG 00536OT3E182JP-S มอเตอร์ปั๊ม 5 แรงม้า 3510 182/4JP 6.10A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 182 / 4JP |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.5-12.2/6.1 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 12.156 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3510 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 86.5 |
จำนวน | CC029A |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 21 / 64 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 7.156 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-ส | 3495 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25 / 32 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿33,337 | |
00158OT3E145JP-ส | 1755 | NEMA พรีเมี่ยม | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35 / 64 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿34,454 | |
00518OT3E184JP-ส | 1750 | NEMA พรีเมี่ยม | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ฿46,746 | |
00718OT3E213JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.0 | 21 9 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿68,396 | |
01018OT3E215JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿75,443 | |
01536OT3E215JP-ส | 3525 | NEMA พรีเมี่ยม | 213 / 5JP | 90.2 | 22.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ฿91,630 | |
01518OT3E254JP-ส | 1760 | NEMA พรีเมี่ยม | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27 / 32 " | 1701-1800 | 1.25 " | 5.25 " | ฿107,726 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.