WESCO 272801 ประตูทางเดินไวนิลเรียบ ความกว้างแถบ 8 นิ้ว 3' x 7'
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
% ที่ทับซ้อนกัน | ลด 50% |
เปิดความสูง | 7ft |
เปิดกว้าง | 3ft |
ความสูงโดยรวม | 84 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
แถบสี | ทูโทนช็อคชิพ |
แถบวัสดุ | ไวนิล |
ความหนาของแถบ | 0.08 " |
ประเภทสตริป | เรียบ |
ความกว้างของแถบ | 8" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รุ่น | % ที่ทับซ้อนกัน | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแถบ | ความกว้างของแถบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | ลด 66% | 7ft | 6ft | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿14,616 | RFQ
|
272814 | ลด 66% | 8ft | 6ft | 96 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿16,734 | RFQ
|
272815 | ลด 66% | 9ft | 6ft | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿19,457 | RFQ
|
272816 | ลด 66% | 10ft | 6ft | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿20,941 | RFQ
|
272817 | ลด 66% | 12ft | 6ft | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ฿24,926 | RFQ
|
272818 | ลด 66% | 7ft | 7ft | 84 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ฿17,065 | RFQ
|
272819 | ลด 66% | 8ft | 7ft | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ฿19,528 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.