ไปทางทิศตะวันตก 29vx22 | ชุดยูทิลิตี้เลื่อยโฮลซอว์ Bi-metal 8 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 ชิ้น | AF9EQY

WESTWARD ชุดเครื่องมือเจาะรู Bi-Metal 29VX22 8 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF9EQY รุ่น: 29VX22
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
฿1,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์
การออกแบบ Arborไม่รวม
แม็กซ์ ความลึกตัด1.5 "
จำนวนชิ้น8
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 4" L และ 1/4 "dia. x 3" L
สไตล์สนามVariable Pitch และ Positive Rake
ช่วงขนาดเลื่อย3/4" to 2-1/2"
ขนาดก้าน3/8 "Hex และ 7/16" Hex
ฟันต่อนิ้ว4/6
ขนาดเกลียว1/2-20 and 5/8-18
วัสดุฟันBi- โลหะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8202990000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน Arbor No.:No. 29VU96 หรือ 29VX02
  • ,
  • อะไหล่ Pilot Drill No.:No. 29VX08, 29VU93
  • ,
  • ขนาดเลื่อยรวม: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 "และ 2-1 / 2"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความลึกตัดจำนวนชิ้นขนาดก้านขนาดเกลียวราคา
WESTWARD 1VXK4 ชุดเลื่อยวงเดือน Bimetal 3/4 ถึง 4.5 นิ้ว 19 ชิ้น | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex และ 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"฿12,404
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Hole Saw Kit 25 ชิ้น | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex และ 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18฿9,965
WESTWARD 29VX23 ชุดเลื่อยเจาะรูโลหะ Bi-Metal 15 PC | AF9EQZ 29VX231.5 "15--฿9,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ชุดเครื่องมือเจาะรู Bi-Metal 29VX22 8 ชิ้น
฿1,156 / หน่วย