WESTWARD ชุดเลื่อยเจาะรู Bi-Metal 29VX17 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์ |
การออกแบบ Arbor | ไม่รวม |
แม็กซ์ ความลึกตัด | 1.5 " |
จำนวนชิ้น | 25 |
ขนาดดอกสว่านนำร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 4" L และ 1/4 "dia. x 3" L |
สไตล์สนาม | Variable Pitch และ Positive Rake |
ช่วงขนาดเลื่อย | 3/4" to 4-3/4" |
ขนาดก้าน | 3/8 "Hex และ 7/16" Hex |
ฟันต่อนิ้ว | 4/6 |
ขนาดเกลียว | 1/2-20 and 5/8-18 |
วัสดุฟัน | Bi- โลหะ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8202990000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.