WESTWARD 4PRG6 ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2 ไดรฟ์ 26 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ตกระแทก |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จำนวนชิ้น | 26 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ประเภทซ็อกเก็ต | 6 พอยต์ เซนต์ |
รวมซ็อกเก็ต | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 มม. |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | ประเภทไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ประเภทซ็อกเก็ต | รวมซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 วัตต์ 54 | 3 / 4 " | - | ฟอสเฟต | 10 | เมตริก | 6 คะแนน ลึก | 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 มม | ฿10,629 | ||
21WM43 | 1" | - | ฟอสเฟต | 28 | SAE | 6 คะแนน มาตรฐาน | 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2" | ฿73,551 | ||
4PRC 5 | 1 / 2 " | - | ออกไซด์ดำ | 19 | SAE | ลึก 6 จุด | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | ฿10,750 | ||
4PRE3 | 1 / 4 " | - | ออกไซด์ดำ | 48 | SAE และเมตริก | 6 Pt Std, 6 Pt ลึก | 6 คะแนน มาตรฐาน: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 มม. 6 จุด ลึก: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 Pt. ลึก: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, | ฿11,297 | ||
4PRE9 | 3 / 8 " | - | ออกไซด์ดำ | 12 | SAE | 6 พอยต์ เซนต์ | 5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿5,210 | ||
4PRF3 | 3 / 8 " | - | ออกไซด์ดำ | 24 | SAE และเมตริก | 6 พอยต์ เซนต์ | แซะ: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ; เมตริก: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿5,611 | ||
4PRG3 | 1 / 2 " | - | ออกไซด์ดำ | 13 | SAE | ลึก 6 จุด | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | ฿6,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.