APPROVED VENDOR แผงถั่ว
แผงถั่วจาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างถูกต้อง และ วัลแคนฮาร์ท ใช้สำหรับติดตั้ง...อ่านเพิ่มเติม
แผงอ่อนนุชกลมสแตนเลสธรรมดา
น็อตแผง 1 / 8-27 นิ้ว
แผงอ่อนนุช
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0196 | ฿343 | |||||||||
B | Z0197 | ฿405 | |||||||||
C | Z0204 | ฿505 | |||||||||
B | Z0198 | ฿508 | |||||||||
D | Z0195 | ฿347 | |||||||||
E | Z0199 | ฿507 | |||||||||
B | Z0425-เอสเอส | ฿833 | |||||||||
F | Z0428-เอสเอส | ฿643 | |||||||||
G | Z0446-เอสเอส | ฿1,245 | |||||||||
B | Z0426-เอสเอส | ฿912 | |||||||||
H | Z0218 | ฿696 | |||||||||
B | Z0225 | ฿615 | |||||||||
B | Z0226 | ฿831 |
น็อตแผงรอบ 3 / 8-32 เกลียวสแตนเลสธรรมดา
น็อตแผง 3 / 8-32 นิ้ว Hex
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความแข็ง Rockwell | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0209 | ฿321 | |||||||
B | Z0222 | ฿675 | |||||||
C | Z0427-เอสเอส | ฿937 | |||||||
D | Z0220 | ฿464 | |||||||
A | Z0221 | ฿486 |
น็อตแผงสเตนเลส
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0432-เอสเอส | ฿1,682 | |||||||||
B | Z0430-เอสเอส | ฿1,145 | |||||||||
C | Z0228 | ฿703 | |||||||||
D | Z0152 | ฿721 | |||||||||
E | Z0433-เอสเอส | ฿1,907 | |||||||||
F | Z0431-เอสเอส | ฿1,473 |
น็อตแผง 1 / 2-28 นิ้ว Hex
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความแข็ง Rockwell | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0212 | ฿701 | |||||||
B | Z0447-เอสเอส | ฿673 | |||||||
C | Z0429-เอสเอส | ฿976 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นขัดและสายพาน
- รถบรรทุกมือ
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- สลักบานพับและบานพับ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- แผ่นทำความสะอาดกระดานข้างก้นและตัวยึด
- ดอกสว่านคาร์ไบด์
- ประแจสาย
- คลิปจับแผง
- แทรกด้าย
- SOUTHWORTH ตัวโหลดระดับสปริงอัตโนมัติ
- CASH VALVE หัวปรับแรงดันทองเหลือง A-16 ซีรี่ส์
- GENERAL ELECTRIC อุปกรณ์ Padlocking
- LOC-LINE เช็ควาล์ว Flex Hose Line
- WIDIA GT20 Series หัวต๊าปประสิทธิภาพสูง
- KERN AND SOHN กล้องไมโครสโคป
- EDWARDS SIGNALING ลำโพง/เครื่องขยายเสียงระยะไกล
- APOLLO VALVES 70LF-140-HC ซีรี่ส์ NPT บอลวาล์วสีบรอนซ์
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำ Wste และ Vent Pipe P812 Closet Flanges พร้อมวงแหวนโลหะปรับได้
- DAYTON ที่จับด้านหลัง