EXAIR วอร์เท็กซ์คูลเลอร์ ใช้สำหรับการปรับอากาศของตู้ไฟฟ้าจึงช่วยขจัดเวลาหยุดทำงานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากสิ่งสกปรกความชื้นและความร้อน มีโครงสร้างอลูมิเนียม / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานต่อรังสี UV ให้ความดังสูงสุด 82 dBA
ใช้สำหรับการปรับอากาศของตู้ไฟฟ้าจึงช่วยขจัดเวลาหยุดทำงานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากสิ่งสกปรกความชื้นและความร้อน มีโครงสร้างอลูมิเนียม / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานต่อรังสี UV ให้ความดังสูงสุด 82 dBA
ตู้แช่ NEMA 12 พร้อมเทอร์โมสตัท ความยาว 9.75 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบตู้แช่ Exair vortex tube แปลงอากาศอัดเป็นอากาศเย็นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสาร CFC ซึ่งทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีระบบควบคุมเทอร์โมสตัทที่มีกลไกเปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในเข้าใกล้ระดับวิกฤต เครื่องทำความเย็นแบบตู้ขนาดกะทัดรัด NEMA 12 สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านการน็อกเอาต์ด้วยไฟฟ้าที่เจาะไว้ล่วงหน้า และรักษาระดับ NEMA สำหรับความทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และน้ำมัน มีการออกแบบแบบไม่มีตัวกรองเพื่อขจัดปัญหาการอุดตันและเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE เลือกจากอาร์เรย์ของตัวทำความเย็นที่หุ้มท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งมีอยู่ในระดับเสียง 67, 73, 74 และ 78 dBA (สูงสุด)
เครื่องทำความเย็นแบบตู้แช่ Exair vortex tube แปลงอากาศอัดเป็นอากาศเย็นโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือสาร CFC ซึ่งทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย หน่วยเหล่านี้มีระบบควบคุมเทอร์โมสตัทที่มีกลไกเปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในเข้าใกล้ระดับวิกฤต เครื่องทำความเย็นแบบตู้ขนาดกะทัดรัด NEMA 12 สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่นาทีผ่านการน็อกเอาต์ด้วยไฟฟ้าที่เจาะไว้ล่วงหน้า และรักษาระดับ NEMA สำหรับความทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่น และน้ำมัน มีการออกแบบแบบไม่มีตัวกรองเพื่อขจัดปัญหาการอุดตันและเป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE เลือกจากอาร์เรย์ของตัวทำความเย็นที่หุ้มท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งมีอยู่ในระดับเสียง 67, 73, 74 และ 78 dBA (สูงสุด)
คูลเลอร์ท่อ Vortex
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และโหลดความร้อนที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ แผงรีเลย์ ตู้คอมพิวเตอร์ ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ติดตั้งในระบบน็อคเอาท์ไฟฟ้ามาตรฐาน เลือกจากอลูมิเนียม ตู้คูลเลอร์เหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดช่องลม 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และโหลดความร้อนที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ แผงรีเลย์ ตู้คอมพิวเตอร์ ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ติดตั้งในระบบน็อคเอาท์ไฟฟ้ามาตรฐาน เลือกจากอลูมิเนียม ตู้คูลเลอร์เหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดช่องลม 1/8 และ 1/4 นิ้ว
ตู้คูลเลอร์ระบบ
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พวกเขาควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย, ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้, แผงรีเลย์, ตู้คอมพิวเตอร์, ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ตู้ระบายความร้อนที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี เลือกจากตู้ทำความเย็น SS เหล่านี้ที่มีขนาดช่องลมเข้า 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล พวกเขาควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย, ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้, แผงรีเลย์, ตู้คอมพิวเตอร์, ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ตู้ระบายความร้อนที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี เลือกจากตู้ทำความเย็น SS เหล่านี้ที่มีขนาดช่องลมเข้า 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การระบายอากาศ
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ไม้ก๊อก
- คีมล็อค
- ลูกลอย
- ล็อคล้อพนัง
- อุปกรณ์ถังเก็บของเหลว
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ
- ELKAY Drop-In Sink พร้อม Faucet Ledge
- WIHA TOOLS มีดหุ้มฉนวน
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของแบบติดผนัง Clearview Door
- FINISH THOMPSON ท่อปั๊มกลอง
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar ผัดบาร์
- GPIMETERS ซีรี่ส์ QSE เครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้า
- KERN AND SOHN คอนเดนเซอร์ซีรีส์ OBB-AC
- BLACK & DECKER แปรง
- AIRSPADE 5000 เครื่องมือขุดดินแบบใช้ลม
- KUNKLE ซีรีส์ 918 วาล์วระบายความปลอดภัย